1/4 tommers momentnøkkel reversibel skralle
Momentnøkkel, reversibel skralle 1/4 tomme
MOMENTNØKKEL 1/4 4-20NM MED SKRALLE
Art.-nr. 0714720020
EAN 4062856259342
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Triggernøyaktighet på +/- 3 % toleranse fra den angitte skalaverdien
- Dobbel skala i N.m og lbf-in.
- Praktisk momentjustering på håndtaket
- Akustisk og håndgripelig momentutløser for presise skruoperasjoner
- Spesialskralle for bruk på trange steder
- Rask og enkel rygging for rotasjon med klokken og mot klokken med dreieskive
- For bruk på trange steder
- Inkluderer samsvarserklæring og serienummer
- Bærekraftig, robust, fukt- og oljebestandig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar
- Når du har brukt momentnøkkelen, avlaster du fjæren ved å skru tilbake til den laveste skalaverdien
- Momentnøkler er presisjonsverktøy som må kontrolleres regelmessig i kalibreringsjigg og justeres om nødvendig
- Vi anbefaler årlig kalibrering gjennom Würth reparasjonsservice (Master Service) etter 12 måneder eller 5000 skruoperasjoner. Intervallet begynner med første bruk av momentnøkkelen
Bredt spekter av mulige bruksområder for kontrollert tiltrekking av skruer og muttere, for eksempel for reparasjon og vedlikehold av biler/nyttekjøretøy eller for industri
![]() | |
Spor | 1/4 tomme |
Min./maks. måleområde for dreiemoment | 4-20 Nm |
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer) | 40-180 lbf.in |
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi | 21 |
Design | Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel |
Egnet for høyrestramming | Ja |
Egnet for venstrestramming | Nei |
Dreiemomentverdi | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Lengde (L1) | 219 mm |
Spaklengde (L2) | 143 mm |
Håndtaklengde (L3) | 96 mm |
Skrallehodehøyde (B1) | 18 mm |
Skrallehodehøyde med firkant (B2) | 26 mm |
Håndtaksdiameter (D1) | 40 mm |
Skrallehodebredde (D2) | 30 mm |
Dreiemomentmålenøyaktighet | +/- 3 % |