Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4-tommers momentskrutrekker

1/4-tommers momentskrutrekker med utskiftbare blad
MOMENTSKRUTREKKER 1-5NM M.1/4 BITSHOLDER

Art.-nr. 071471 80
EAN 4045989649914

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med erstatningsblad

Momentskrutrekker for kontrollert stramming til et bestemt moment


  • Momentverdi via en integrert vindusskala med numerisk visning, justeres med innstillingsverktøyet

  • Ergonomisk 2-komponenthåndtak, lett, kompakt og brukervennlig design. Det ergonomiske håndtakets størrelse er tilpasset momentområdet.

  • Hørbart klikk når det angitte momentet er nådd.

  • Bitsadapter for ¼ tommers bits

  • Nøyaktighet på +/- 6 % fra den innstilte skalaverdien.

  • I henhold til DIN EN ISO 6789, BS EN 26789

  • Leveres i en plastboks


Leveringsomfang:


  • Håndtak

  • Justeringsverktøy

  • Bitsadapter for ¼ tommers bits

  • Fabrikkalibrering og testrapport
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Skruebeslag til kommersiell og privat bruk når det må strammes til et definert dreiemoment, f.eks. maskinering, skjæring og reversible beslag. For elektronikk og montering, f.eks. ømfintlige komponenter. Bilindustrien, f.eks. beslag for kollisjonsputer. Medisinsk teknologi osv.

Spor

1/4 tomme

Min./maks. måleområde for dreiemoment

1-5 Nm

Egnet for høyrestramming

Ja

Egnet for venstrestramming

Nei

Dreiemomentverdi

0,2 Nm

Dreiemomentmålenøyaktighet

+/- 6 %

ISO

6789-1

Lengde

180 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger