Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/4 tommes bitsholder, magnetisk

Bitsholder E 6.3 (1/4") magnet, én-hånds, slank
BITSHOLDER ONE TOUCH M.MAGN 1/4 L.66MM

Art.-nr. 0614176638

EAN 4050641636546

Priser vises for kunden etter pålogging
1/4 tommes bitsholder, magnetisk

Art.-nr. 0614176638
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
Bitsholder med én-hånds hurtigskiftfunksjon

Svært rask og enkel utskifting


Én-hånds hurtigskiftfunksjon: Trykk lett på knappen for å skyte bitsen fremover.



Få tilgang til dype og vanskelige skruehoder


Svært slank design (∅ maks. 10,5 mm)



For bits med sekskantet hode etter DIN 3126

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/4 tomme

Drevtype

Sekskantet

Spor

1/4 tomme

Sportype

Innvendig sekskantet

Lengde (L)

66 mm

Bladlengde (L1)

40 mm

Hylsediameter (D)

10,5 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger