1/4-tommes momentnøkkel
Momentnøkkel 1/4 tommers sekskantdrev
MOMENTNØKKEL 1/4 1-5NM UTEN SKRALLE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Triggernøyaktighet på +/- 6 % toleranse fra den angitte skalaverdien
- Praktisk momentjustering via dreieknappen som er direkte integrert i håndtaket
- Akustisk og håndgripelig momentutløser for presise skruoperasjoner
- Inkluderer samsvarserklæring og serienummer
- Bærekraftig, robust, fukt- og oljebestandig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar
- Når du har brukt momentnøkkelen, avlaster du fjæren ved å skru tilbake til den laveste skalaverdien
- Momentnøkler er presisjonsverktøy som må kontrolleres regelmessig i kalibreringsjigg og justeres om nødvendig
- Vi anbefaler årlig kalibrering gjennom Würth reparasjonsservice (Master Service) etter 12 måneder eller 5000 skruoperasjoner. Intervallet begynner med første bruk av momentnøkkelen
Bredt spekter av mulige bruksområder for kontrollert tiltrekking av skruer og muttere, for eksempel for reparasjon og vedlikehold av biler/nyttekjøretøy eller for industri
![]() | |
Spor | 1/4 tomme |
Min./maks. måleområde for dreiemoment | 1-5 Nm |
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi | 4 |
Egnet for høyrestramming | Ja |
Egnet for venstrestramming | Ja |
Dreiemomentverdi | 0,1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Lengde (L1) | 168 mm |
Spaklengde (L2) | 102 mm |
Skrallehodehøyde (B1) | 10 mm |
Skrallehodehøyde med firkant (B2) | 25 mm |
Håndtaksdiameter (D1) | 21 mm |
Skrallehodebredde (D2) | 18 mm |