1/4" vinkelforlenger
1/4" vinkelforlengere
1/4 VINKELFORLENGER L.75MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: Forkrommet, polert
- Kjeft og ring: 1/4" firkantet, spor for kulesikring
- Vinkelbevegelse opptil 5°
For arbeid på vanskelig tilgjengelige steder
![]() | |
Drev (S2) | 1/4 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor (S1) | 1/4 tomme |
Sportype | Utvendig firkantet |
Lengde (L) | 75 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 12,5 mm |