1" Momentnøkkel 200-1000Nm Tecos
1" momentnøkkel m. fast skralle TECOS
1. MOMENTNØKKEL 200-1000NM L.124CM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Mikrometerskrue for fininnstilling i 2,5 Nm-steg
- Patentert lås hindrer ujustering under bruk
- Innebygget forstørrelsesglass forenkler avlesingen av innstilt moment
- Kalibreringssertifikat medfølger
- Leveres i formstøpt plast oppbevaringsboks for beskyttelse når nøkkelen ikke er i bruk
Kun for høyre tiltrekking. Leveres uten omskifter for å sette skrallen i revers.
For alle typer momenttiltrekking medurs passende 3/4" pipeverktøy
Etter 30 000 klikk eller 12 mnd. bruk anbefales rekalibrering
Spor | 1 tomme |
Min./maks. måleområde for dreiemoment | 200-1000 Nm |
Lengde (L1) | 124 cm |
Skrallehodehøyde (B1) | 31 mm |
Skrallehodehøyde med firkant (B2) | 61 mm |
Håndtaksdiameter (D1) | 40 mm |