1" kraftpipe sekskant, metrisk, kort
1 KRAFTPIPE 6-KT. KORT 32MM
Art.-nr. 071415 04
EAN 4011231711050
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Passer til alle standard trykkluftpistoler og elektriske muttertrekkere
- Standard: innv. 4-kt., DIN 3121
- Design: smidd, brunert
![]() | |
Drev | 1 tomme |
Nøkkelbredde | 32 mm |
Lengde (L1) | 62 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 52 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 54 mm |
Pipenøkkeldybde (t) | 18 mm |