1" kraftpipe sekskant, metrisk, kort
1" kraftpipe, 6-kt., kort
1 KRAFTPIPE 6-KT. KORT 33MM
Art.-nr.
071415 33
EAN 4011231711104
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
- Passer til alle standard trykkluftpistoler og elektriske muttertrekkere
- Standard: innv. 4-kt., DIN 3121
- Design: smidd, brunert
![]() | |
Drev | 1 tomme |
Nøkkelbredde | 33 mm |
Lengde (L1) | 62 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 54 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 54 mm |
Pipenøkkeldybde (t) | 20 mm |