Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1" kraftpipe sekskant, metrisk, kort

1 KRAFTPIPE 6-KT. KORT 41MM

Art.-nr. 071415 41

EAN 4011231711128

Priser vises for kunden etter pålogging
1" kraftpipe sekskant, metrisk, kort

Art.-nr. 071415 41

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Passer til alle standard trykkluftpistoler og elektriske muttertrekkere

  • Standard: innv. 4-kt., DIN 3121

  • Design: smidd, brunert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1 tomme

Nøkkelbredde

41 mm

Lengde (L1)

68 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

61 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

54 mm

Pipenøkkeldybde (t)

21 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger