Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1" kraftpipe sekskant, metrisk, kort

1" kraftpipe, 6-kt., kort

Art.-nr. 071415 70

EAN 4056807072449

Priser vises for kunden etter pålogging
1" kraftpipe sekskant, metrisk, kort

Art.-nr. 071415 70
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
  • Passer til alle standard trykkluftpistoler og elektriske muttertrekkere

  • Standard: innv. 4-kt., DIN 3121

  • Design: smidd, brunert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1 tomme

Nøkkelbredde

70 mm

Lengde (L1)

93 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

97 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

54 mm

Pipenøkkeldybde (t)

32 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger