Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1" pipe Metrisk, 12-kt. pipe, kort

1" pipe metrisk 12-kt.

Art.-nr. 0714151170
EAN 4062856000029
Priser vises for kunden etter pålogging
1" pipe Metrisk, 12-kt. pipe, kort

Art.-nr. 0714151170
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
  • Standard: DIN 3124, ISO 2725

  • Overflate: Mattforkrommet, slipt

  • Tilkobling: 1" 4-kt., for låsepinne

  • Inngrep: 12-kt.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1 tomme

Nøkkelbredde

70 mm

Sportype

Tolvsidet hode

Lengde (L1)

93 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

94 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

68 mm

Pipenøkkeldybde (t)

45 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger