1000V VDE avbiter DIN ISO 5749 IEC 60900
1000V VDE avbiter DIN ISO 5749 1-komponent håndtak
SIDEAVBITER 1-KOMPONENT L.160MM 1000V
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
For kutting av harde og myke ledninger og kabler, også på vanskelig tilgjengelige steder
- For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Enkel og ren kutting takket være freset presisjonsskjær
- Induksjonsherdede skjær med liten slitasje gir lang levetid
- Smal hodeform for optimal tilgjengelighet
- Komfortabelt 1-komponent håndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid
- Avbiter: Induksjonsherdede presisjonsskjær
- Overflate: Helslipt og forkrommet
- Ledd: Innsatt
Lengde (L) | 160 mm |
Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter | 4 mm |
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | 2,8 mm |
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | 2 mm |
EN-standard | 60900 |
Materiale | Stål |
Overflate | Krombelagt |
ISO | 5749 |
Materiale til håndtak | Plast |