1000V VDE avbiter DIN ISO 5749 IEC 60900
VDE-avbitertang DIN ISO 5749 5749 2-komp. håndtak
SIDEAVBITER 2-KOMPONENT L.160MM 1000V
ZEBRA
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Enkel og ren kutting takket være freset presisjonsskjær
- Høykvalitets verktøystål sikrer lang levetid og presise klippeoverflater
- Smal hodeform for optimal tilgjengelighet
- Ergonomisk og sklisikkert tokomponents komforthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid
- Avbiter: Induksjonsherdede presisjonsskjær
- Overflate: Helslipt og forkrommet
Lengde (L) | 160 mm |
Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter | 4 mm |
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | 2.8 mm |
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | 2 mm |
EN-standard | 60900 |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |
ISO | 5749 |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |