Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1000V VDE avbiter DIN ISO 5749 IEC 60900

VDE-avbitertang DIN ISO 5749 5749 2-komp. håndtak
SIDEAVBITER L.140MM 1000V

Art.-nr. 071401 571

EAN 4050642466609

Priser vises for kunden etter pålogging
1000V VDE avbiter DIN ISO 5749 IEC 60900

Art.-nr. 071401 571
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
For kutting av harde og myke ledninger og kabler, også på vanskelig tilgjengelige steder
  • For arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler

  • Enkel og ren kutting takket være freset presisjonsskjær

  • Høykvalitets verktøystål sikrer lang levetid og presise klippeoverflater

  • Smal hodeform for optimal tilgjengelighet

  • Ergonomisk og sklisikkert tokomponents komforthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid

  • Avbiter: Induksjonsherdede presisjonsskjær

  • Overflate: Helslipt og forkrommet

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

140 mm

Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter

4 mm

Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter

2,5 mm

Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter

1,8 mm

EN-standard

60900

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

ISO

5749

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger