1000V VDE skrutrekker PH, 3K-håndtak, ekstra smal, Slimline
1000V VDE skrutrekker, krysspor PH, 3K-håndtak, Slim
SKRUTREKKER 1000V E-SLIM PH2 L.100MM
Art.-nr. 06136152
EAN 4046777454635
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Alle skrutrekkere testet individuelt i henhold til IEC 60900
- Elektrikerskrutrekker med 3 komponent håndtak som tilpasser seg hånden
- Opptil 50 % tynnere isolering gjør det mulig å nå frem til vanskelig tilgjengelige skruer, uten å begrense sikkerheten
- Ekstra langt, 30 % tynnere håndtak
- Rullesikkert
- Gjennomgående hull i tangen for opphengning eller innsetting av T-håndtak for høyere moment
- Symbol for skruesportype og størrelse i enden av håndtakene
Det tynne og lange håndtaket er skreddersydd for elektrikerarbeid og er perfekt til presisjonsoperasjoner med middels tiltrekningskrefter ved elektrisk installasjon.
Spor | PH1, PH2 |
Bladlengde (A) | 100 mm |
Håndtaklengde (B) | 115 mm |
Håndtakbredde (C) | 27 mm |