1000V VDE-skrutrekker, Phillips, slank
1000V
VDE skrutrekker, Phillips, slank
VDE SKRUTREKKER PHILLIPS PH1 SLIM 80MM
Art.-nr. 061363210
EAN 4052712010477




Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Isolasjon med redusert bladdiameter for arbeid på trange plasser
- Hindrer at isolasjonen frynser og skades
- Symbol trykt på enden av skrutrekkerhåndtaket for rask identifisering
- Blad: svart oksid-finish
- Tilkobling: DIN ISO 8764-I-PH
Individuelt testet i tråd med IEC 60900
For kontroll- og fordelingsbokser, automatsikringer, rekkeklemmer, reléer osv.
![]() | |
Spor | PH1 |
Standarder | ISO 8764, IEC 60900:2004 |
Bladlengde (A) | 80 mm |
Håndtaklengde (B) | 96 mm |
Håndtakbredde (C) | 31 mm |