Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1000V VDE-skrutrekker, Phillips, slank

1000V
VDE skrutrekker, Phillips, slank
VDE SKRUTREKKER PHILLIPS PH2 SLIM 100MM

Art.-nr. 061363220

EAN 4052712010484

Priser vises for kunden etter pålogging
1000V VDE-skrutrekker, Phillips, slank

Art.-nr. 061363220
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
Problemfri tilgang til dyptliggende skruer på trange plasser
  • Isolasjon med redusert bladdiameter for arbeid på trange plasser

  • Hindrer at isolasjonen frynser og skades

  • Symbol trykt på enden av skrutrekkerhåndtaket for rask identifisering

  • Blad: svart oksid-finish

  • Tilkobling: DIN ISO 8764-I-PH

Individuelt testet i tråd med IEC 60900

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For kontroll- og fordelingsbokser, automatsikringer, rekkeklemmer, reléer osv.

Spor

PH2

Standarder

ISO 8764, IEC 60900:2004

Bladlengde (A)

100 mm

Håndtaklengde (B)

106 mm

Håndtakbredde (C)

35 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger