Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1000V VDE skrutrekkersett med rettspor/PZ med redusert tange (Slimline) 5 deler

1000V VDE skrutrekkersett rettspor og Pozidrive krysspor, PZ
VDE SKRUTREKKERSETT RETTE OG PZ 1000V 5D

Art.-nr. 061396335

EAN 4038898274605

Priser vises for kunden etter pålogging
1000V VDE skrutrekkersett med rettspor/PZ med redusert tange (Slimline) 5 deler

Art.-nr. 061396335
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
1 stk. rettspor 0.4 x 2.5; 1 stk. rettspor 0.8 x 4.0; 1 stk. rettspor 1.2 x 6.5; 1 stk. PZ1; 1 stk. PZ2

Tange: polert, isolert



Standard: Individuelt testet i henhold til IEC 60900:2004



Inkluderer: 5 deler


  • Rettspor 0.4 x 2.5 x 80

  • Rettspor 0.8 x 4.0 x 100

  • Rettspor 1.2 x 6.5 x 150

  • PZ 1 krysspor

  • PZ 2 krysspor

VDE- og GS-testet

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For elektrobransjen

Antall deler i sortiment/sett

5 STK

1000V VDE skrutrekkersett med rettspor/PZ med redusert tange (Slimline) 5  inkludert:
1 x
1000V VDE skrutrekker, rettspor

SKRUTREKKER RETT 1000 V 0,4X2,5X80MM

Beskrivelse:
0,4 x 2,5 mm
For arbeid på strømførende deler opptil 1 000 volt (AC) og opptil 1 500 volt (DC)
Antall: 1 x
1000V VDE skrutrekker, rettspor
1 x
1000V VDE skrutrekker, rettspor

SKRUTREKKER RETT 1000 V 0,8X4,0X100MM

Beskrivelse:
0,8 x 4,0 mm
For arbeid på strømførende deler opptil 1 000 volt (AC) og opptil 1 500 volt (DC)
Antall: 1 x
1 x
1000V VDE skrutrekker, rettspor

SKRUTREKKER RETT 1000 V 1,2X6,5X150MM

Beskrivelse:
1,2 x 6,5 mm
For arbeid på strømførende deler opptil 1 000 volt (AC) og opptil 1 500 volt (DC)
Antall: 1 x
1 x
VDE finmekanikerskrutrekker, PZ-spor

SKRUTREKKER POZIDRIVE Z1 1000V L. 80MM

Beskrivelse:
1
For arbeid på strømførende deler opptil 1 000 volt (AC) og opptil 1 500 volt (DC)
Antall: 1 x
1 x
VDE finmekanikerskrutrekker, PZ-spor

SKRUTREKKER POZIDRIVE Z2 1000V L.100MM

Beskrivelse:
2
For arbeid på strømførende deler opptil 1 000 volt (AC) og opptil 1 500 volt (DC)
Antall: 1 x