Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1000V VDE-tangsortiment, IEC 60900 4 deler

00V VDE tangsortiment med kabeltang 1-komponenet håndtak
TANGSETT 1-KOMP. HÅNDTAK 1000V 4 KUTTERE

Art.-nr. 071501 93
EAN 4011231724586

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler

  • Høykvalitets verktøystål sikrer lang levetid og nøyaktige gripe- og kutteoverflater

  • 1-komponenthåndtak med bred VDE-krage for sikkert arbeid

  • Kombitang med ekstra langt blad egner seg også for tykkere kabler

  • Kabelsaks for enkel kutting av ledninger og kabler

  • Nebbtang med spisser for høy bøyebelastning

  • Avbitertang med smal hodeform for optimal tilgjengelighet
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

4 STK

EN-standard

60900

1000V VDE-tangsortiment, IEC 60900 4  inkludert:
1 x
VDE kombinasjonstang DIN ISO 5746 IEC 60900

KOMBITANG 1-K L.160MM 1000V

Beskrivelse: For å gripe, holde og kutte myke og harde tråder og kabler
Antall: 1 x
VDE nebbtang med avbiter DIN ISO 5745 IEC 60900
1 x
VDE nebbtang med avbiter DIN ISO 5745 IEC 60900

NEBBTANG 1-K L.200MM 1000V

Beskrivelse: For å gripe, holde og kutte myke og harde strenger og kabler
Antall: 1 x
1000V VDE avbiter DIN ISO 5749 IEC 60900
1 x
1000V VDE avbiter DIN ISO 5749 IEC 60900

SIDEAVBITER 1-KOMPONENT L.160MM 1000V

Beskrivelse: For kutting av harde og myke ledninger og kabler, også på vanskelig tilgjengelige steder
Antall: 1 x
1 x
VDE-kabelsakser, smidd hode IEC 60900

KABELKUTTER L.165MM KLIPPEDIA.12MM 1000V

Beskrivelse: for flertrådete kobber- og aluminiumskabler
Antall: 1 x