Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

15-pols kobling Standard 24 V

15-pols plugg, standard
TILHENGERSTØPSEL 15-POL

Art.-nr. 0510950205

EAN 4011231442268

Priser vises for kunden etter pålogging
15-pols kobling Standard 24 V

Art.-nr. 0510950205
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
  • Med strekkavlastning

  • Inkluderer 15 krympekontakter (12 x 1,5 mm2, 3 x 2,5 mm2)

ADR-godkjent, TÜV-sertifisert, overholder ISO 12098

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For kobling av kontakter på trekkvogn til kontakter på tilhenger

Egnet for kabeldiameter

16 mm

Kontaktutforming

Krympekontakt

Design

Konisk utvidet hette

Materiale til kontakter

Kobberlegering

ISO

12098

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
15-pols stikkontakt Standard 24 V

TILHENGERKONTAKT 15-POL
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Endehylse, uisolert DIN 46228, del 1

ENDEHYLSE FORTINNET 1,5MM. L. 7,0MM

x 100 Ant.
Silikonspray fett

SILIKONFETT SPRAY 500 ML

Glasslignende, gjennomsiktig, svært smørende og isolerende silikonfett som flytter vann