18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT oppladbart Li-ion-batteri
BATTERI M-CUBE W-CONNECT 18V/8,0AH
Art.-nr. 5703580000
EAN 4065746617635
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Forbedret ytelse. Det optimaliserte huset, og det nye cellearrangementet til det oppladbare batteriet M-CUBE W-CONNECT. Gir optimal varmespredning, noe som garanterer lang levetid og optimal utnyttelse i arbeidsoppgaver som krever høy ytelse
- Opptil 60 % lengre driftstid og levetid sammenlignet med batteripakken på 5 Ah.
- Høyere ytelse i de mest krevende arbeidsoppgavene takket være batteriet med 21700-celler og optimal varmeavledning.
- Battericelle teknologi Vi bruker moderne, kraftige og robuste litiumionceller. Utviklet for krevende profesjonell bruk
- Robust. Den integrerte og stabile rammen omgir cellene og sikrer en perfekt passform, og optimal varmespredning. Beskytter det oppladbare batteriet mot overoppheting og støt Robust ramme med støtabsorberende celleseperatorer forhindrer skade på batteriet ved vibrasjoner og støt
- Forbedret brukervennlighet. Den intuitive låsen gjør det enklere å sette inn, eller trekke ut batteriet fra batteriverktøyet.
- Ladestatusindikator Effektiv utnyttelse av batteripakken takket være en tydelig indikator for ladenivå.
- Kompatibilitet. 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT, er kompatibelt med alle batteridrevne M-CUBE 18 V batteriverktøy
W-CONNECT-kompatibel
M-CUBE W-CONNECT-batteriet har en Bluetooth®-modul, som i fremtiden vil kunne sammenkoble enhetene for mer effektiv ressursstyring.
Nominell spenning | 18 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 8 Ah |
Egnede ladere | ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC |
Produktvekt (per element) | 1068,000 g |
Egnede maskiner | M-CUBE 18 Volt |
W-Connect-egnet | Ja, ved å bruke tilbehør |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |