1C rutelim Ultimate
RUTELIM ULTIMATE PØLSE 600 ML
Art.-nr. 0890023870
EAN 4065746760867
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kan brukes nesten hele året
- 1 time kjør-i-vei tid med airbag ved –10 °C til +35 °C
- Se tekniske datablad for fortrengingstider for større kjøretøy
- Egnet for kjøretøy med førerassistentsystemer
Sikkerhetstestet
- Kjør-i-vei tid bekreftet med krasjtest hos TÜV, og er i overensstemmelse med FMVSS208/212
- Oppfyller kravene fra de opprinnelige utstyrsprodusentene (kjøretøyprodusenter)
- Rutelim som forsterker og stiver opp kjøretøy
- Egner seg for antenner, ikke-ledende
- Ideelt for bruk på aluminium, magnesium og hybridchassis, da det forebygger kontaktkorrosjon
Ikke plasser kjøretøyet på en løfteplattform. Følg bilprodusentenes anvisninger om geometrien på vulsten. Applikasjons- og kjør-i-vei tiden må overholdes. Herdingstiden og avluftingstiden avhenger av omgivelsestemperaturen og fuktigheten.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
OBS/Advarsel: Inneholder Isocyanater
- Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Dataark(X)
Høykvalitets 1-komponent rutelim for alle typer kjøretøy som kan brukes i nesten alle årstider.
Sørg for at materialet påføres i et rent arbeidsmiljø. Det er viktig å bruke produktet med de tilhørende Würth systemkomponentene for å sikre riktig og feilfri funksjon. Arbeidsinstruksjonene som medfølger produktet må følges under påføring. En Varioprimer må påføres nylakkerte overflater. Belegget må herdes fullstendig før Varioprimer påføres. Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Innhold | 600 ml |
Beholder | Pose |
Kjemisk base | Fuktighetsherdende 1K-polyuretan |
Farge | Svart |
Min. huddannelsestid | 15 min |
Tetthet/betingelser | 1,27 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet |
Maks. åpen tid/betingelser | 15 min / ved 23 °C og 50 % fuktighet |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til +120 °C |
Strekkskjærfasthet | 5,5 MPa |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / fra 5 °C til 25 °C |
Strekkfasthet | 9 MPa |
Lukt | Luktfri |
Shore A-hardhet | 60 |
Produktvekt (per element) | 743,000 g |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Tetthet | 1,27 g/cm³ |
Gjennomherdehastighet | 4 mm/d |
Bortkjøringstid (med kollisjonspute) | 1 h |
Bortkjøringstid (uten kollisjonspute) | 30 min |
Bruddforlengelse | 300 % |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.