Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1K

1K Montasjeskum
MONTASJESKUM 1K BOKS 750 ML

Art.-nr. 08921551
EAN 4067993227025
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

1-komponents montasje- og fyllskum manuelt
  • Hefter på de fleste byggematerialer

  • God varme- og lydisolasjon over mineralull, kork og glassfiber

  • Herder raskt

  • Resistent mot mange løsemidler, maling og kjemikalier

  • Råtner ikke og er motstandsdyktig mot aldring.
Merknad

Hefter ikke til PE, PP, PTFE og silikon. Ikke UV-bestandig.

Veiledningen over er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Vi anbefaler at du utfører egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, kan vi ikke garantere for et bestemt resultat ved bruk av produktet. Vi påtar oss ikke juridisk ansvar for råd eller teknisk informasjon gitt av vår gratis kundeservicetjeneste, med mindre rådgivningen eller den tekniske informasjon er en del av den kontraktbestemte tjenesten vi tilbyr, eller hvis kundeservice-representanten bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for konsekvent kvalitet på produktene våre og forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer og forbedringer.

OBS/Advarsel: Inneholder Isocyanater


  • Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Til fuging og isolering av vinduer, dørkarmer, vegg/tak skjøter og tetting av hulrom o.s.v. God heft til betong, stein, hard PVC, metall og tre.

Instruksjoner

Overflaten må være ren, fast og fri for støv og fett. Forhåndsbehandle høyabsorberende overflater. Underlaget må fuktes med vann før skummet påføres.


Skru det vedlagte adapterrøret på ventilen og rist flasken kraftig med ventilen vendt nedover ca. 30 ganger, slik at innholdet i boksen blandes godt og skumkvaliteten blir optimal. Du må kun fylle fuger eller hulrom til ca. 1/3 med skum, fordi skummet vil utvide seg. Fukt på nytt hvis flere skumremser skal påføres. Fjern umiddelbart ferske skumrester med PURLOGIC® Clean, og fjern skumrester som allerede er herdet med PURLOGIC®-skumrensemiddel. Skjær vekk overflødig skum som har stivnet helt med en kniv.

Kjemisk base

Fuktighetsherdende polyuretanprepolymer

Farge

Champagne-farget

Tetthet

29 kg/m³

Tetthetsbetingelser

I henhold til DIN EN ISO 845

Lukt

Karakteristisk

Tetthet

29 kg/m³

Betingelser for tetthet

i henhold til ISO 845

Berøringstørr etter

10 min

Betingelser for å være bærøringstørr

ved 20 °C og 65 % fuktighet med 30 mm limlinje

Kan skjæres etter

35 min

Betingelser for evne til å kutte

ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet ved 30 mm klebelinje

Fullt belastbar

24 h

Min. bearbeidelsestemperatur

5 °C

Maks. bearbeidelsestemperatur

30 °C

Min. omgivelsestemperatur

5 °C

Min. overflatetemperatur

5 °C

Min. bearbeidelsestemperatur for kanne

5 °C

Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne

25 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 90 °C

Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet

120 °C

Varmeledning λ

0,01 W/(m*K)

Varmeledning λ betingelser

i henhold til DIN 52612

Bøyefasthet

0,01 N/mm²

Betingelser for bøyefasthet

i henhold til DIN 53423

Skjærefasthet

39 kPa

Betingelser for skjærefasthet

i henhold til DIN 53427

Trykkfasthet

0,01 N/m

Betingelser for trykkfasthet

i henhold til DIN 53421

Bruddforlengelse

17 %

Bruddforlengelsesbetingelser

i henhold til DIN 53571

Utbytte (volum) ca.

26 l

Betingelser for utbytte

Skumutbytte (skummer fritt)

Innhold

750 ml

Beholder

Boks

Vekt av innhold

825 g

Byggevareklasse

B3

Betingelser for byggevareklasse

i henhold til DIN 4102

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

ved 20 °C

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
PU skumrensemiddel PURlogic® skumrensemiddel

PURLOGIC SKUMRENS SETT

Rengjøringssett for enkel fjerning av herdet PU-skum på en rekke overflater