1K Universalskum Purlogic Zero hvit
1K- Byggskum Purlogic ZERO PLUS
BYGGSKUM PURLOGIC ZERO PLUS 750 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Inneholder ikke isocyanat
- Sikkerhetsventil
- God kantheftegenskap
- Vedheft til alle tradisjonelle bygningsmaterialer (unntatt polyetylen, silikon og fett, olje, formslippmidler og lignende stoffer)
- Opptil 10 løpemeter med produkt (fuge: 20x50 mm)
- Skummet er halvfast, mugner ikke og er bestandig mot aldring
Dette produktet er produsert under kontroll av kvalitetsstyringssystemer i samsvar med ISO 9001 godkjent av Bureau Veritas Certification.
Dataark(X)
- Skum for fylling, montering og isolerende tetting rundt vinduer og dører.
- Fylling av forbindelsesskjøter og skjøter i ferdigmonterte ytterdørkarmer
- Fyller hulrom som f.eks. mindre utsparinger i veggen eller kabelkanaler.
Overflatene som skal limes må være rene, tørre, lastbærende og uten fett. Lett fukting av overflaten forbedrer festeevnen og herdingen samt skummets cellestruktur. Rist boksen godt ca. 20 ganger for å sikre at innholdet i boksen blandes og at skumkvaliteten blir optimal.
Påføring med adapter:
Ved bruk av adapter fjerner du pistolringen fra boksen ved å vri mot klokken. Skru adapteren sammen med forlengelsesslangen godt inn på ventilen, så langt det går. Fordelingen av skummet kan reguleres nøyaktig ved å trykke på adapteren. Bruk adapteren forsiktig for å kontrollere skummengden.
Påføring med pistol:
Merk deg informasjonen i pistolens bruksanvisninger. Fjern låseøret på sikkerhetsadapteren til pistolringen. Skru skumpistol eller plastlanse på
gjengeringen på boksen. Boksen må ikke vippes eller roteres for mye under denne prosessen. Doser skummet ved kontrollert trykk på pistolavtrekkeren.
Skjøter og hull må bare fylles moderat, da skummet vil utvide seg med opptil 200 %. Skjær av overflødig skum som har stivnet helt med en kniv. La bokser som ikke er helt tomme stå med skumpistolen påmontert til neste gangs bruk.
Kjemisk base | Silanmodifisert polyuretan |
Farge | Kremfarget |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 30 kg/m³ |
Berøringstørr etter | 15 min |
Kan skjæres etter | 60 min |
Betingelser for evne til å kutte | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Fullt belastbar | 24 h |
Betingelser for fullt belastbar | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min./maks. overflatetemperatur | 5 til 30 °C |
Min./maks. omgivelsestemperatur | -10 til 35 °C |
Min. omgivelsestemperatur | -10 °C |
Maks. omgivelsestemperatur | 35 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur for kanne | 10 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | 30 °C |
Min. overflatetemperatur | 5 °C |
Maks. overflatetemperatur | 30 °C |
Min. temperaturbestandighet | -20 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 90 °C |
Byggevareklasse | B3 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN EN 13501-1 |
Innhold | 750 ml |
Vekt av innhold | 0,71220 kg |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 18 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 10 °C til 20 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.