2-Søyler løfter WWE 199 R 5,5T
2 SØYLET LØFTER WWE 199 R 5,5T
Art.-nr. W103402155
EAN 4061975879561
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Produsert etter EN 1493-10
• Elektromekanisk
• Løfteskruer av rustfritt stål
• Bæremuttere av spesiell bronselegering
• Pulverlakkering
• Elektronisk synkronisering av løftearmer
• Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)
• CE-godkjent
• Anbefalt gulvtykkelse 20 cm
• Løftekapasitet: 5500 kg
• Min. sikring: 32 A
• Motoreffekt: 3,3 x 3,3 kW
• Trefase motor: 230/400 Volt
• Vekt: 1300 kg
2-Søyler løfter egnet for verksteder og kontrollstasjoner for løfting av kjøretøy opptil 5,5 tonn, for enkel tilgang til undersiden av kjøretøyet for reparasjon og vedlikehold.
![]() | |
Lastekapasitet | 5500 kg |
Slaghøyde | 1910 |
Passeringsbredde | 2800 mm |
Drev for løfteplattform | Elektromekanisk |
Over bakken | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
