2-i-1 bærbar PC C15 Generation 47
Diagnose-PC C15 GEN47
WOW PC C15 GEN47

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bærbar PC? Nettbrett? Eller bare C15!
- Konvertibel 2-i-1 bærbar PC/nettbrett for fleksibelt arbeid på kjøretøyet
- Kan brukes som en bærbar PC med tastatur eller nettbrett med berøringsskjerm
- Ideell for kjøretøydiagnose med LOOQER-diagnoseinterface
Utviklet for verkstedsbruk
- Kabinett som er sprut- og støvsikkert
- Ripesikker Dragontail Pro-berøringsskjerm
- Sjokkbestandig 256 GB SSD-harddisk
Optimalt utstyrt
- Intel® Pentium® N200-prosessor
- Minne 8 GB RAM | LPDDR 5
- WIN 11 PRO
- Opptil 10 timers batteritid
- Bluetooth-teknologi og Wi-Fi
Leveringsomfang:
- 2-i-1 C15 Generation 47 bærbar PC / nettbrett
- Hurtigstartveiledning
- MManual
- Forhåndsinstallert, ikke aktivert WOW!-diagnoseprogramvare
- Oppstartsveiledning
Ytterligere tilbehør:
Robust koffert (art.nr. W043150490) for ryddig mobil diagnose
For funksjonell diagnose kreves en WOW! diagnoselisens.
Velg mellom tre lisenspakker:
- Artikkelnr. W015 300 007: Diagnoselisens LOOQIT Expert
- Artikkelnr. W015 300 308: Diagnoselisens LOOQIT Expert Data
- Artikkelnr. W015 300 309: Diagnoselisens LOOQIT Expert Data Assist*
*Expert Data Assist-lisensen er ikke tilgjengelig i alle land.
Kjøretøydiagnose for personbiler og varebiler
Lengde | 204,88 mm |
Bredde | 300,88 mm |
Høyde | 21,4 mm |
Produktvekt (per element) | 1420,000 g |
Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Ja |
Skjermstørrelse | 11,6 in |
Operativsystem | Windows 11 Pro |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 3,53 Ah |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.