Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

2-komponent knekkbladkniv + 13 knekkblad

Knekkbladkniv 2-komponent med slire og bladsett 14 stk
KNEKKBLADKNIV 2K 18 MM MED13 BLADER

Art.-nr. 071566 116
EAN 4099618343452

Priser vises for kunden etter pålogging
2-komponent knekkbladkniv + 13 knekkblad

Art.-nr. 071566 116
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
Ergonomisk 2-komponent sknekkbladknivkniv med 13 ekstremt skarpe bryteblad

2-Komponent knekkbladkniv (art. 0715 66 295)



Ergonomisk utformet


Glippsikkert 2-komponent håndtak gir maksimalt grep, komfort og langvarig bruk uten tretthet



Robust bladføring:


Bladføringssystemet i rustfritt stål garanterer stabilitet og nøyaktighet, noe som sikrer jevn kutting



Integrert oppbevaring av reserveblad



Knekkblad (art. 0715 66 053)



Eksepsjonell kuttegenskap


Den lave kuttevinkelen kombinert med en førsteklasses stålkvalitet gir en sylskarp egg som glir uanstrengt gjennom materialer



Perfekt for presise kuttejobber


Utmerker seg ved kutting i papir, folier, duker og en rekke tynne materialer

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

14 STK

2-komponent knekkbladkniv + 13 knekkblad inkludert:
0 x
Avtakbart blad

KNEKKBLAD 18MM EKSTRA SKARP

Beskrivelse: Svært skarpt blad for nøyaktig skjæring selv på tynne strips. Passer utmerket for papir, folie og tynne materialer
Antall: 0 x
0 x
Knekkbladkniv med stålføring

KNEKKBLADKNIV 18MM STÅLFØRING WURTH

Beskrivelse: Svært glippsikker og ergonomisk grunnet to-komponenthåndtaket av høy kvalitet og den automatiske bladlåsingen
Antall: 0 x