Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

2C flytende metallfyller FLM 50

2C flytende metallsparkel, FLM 50
FLYTENDE METALL 2K EPOKSYLIM 50 ML

Art.-nr. 0893680
EAN 4053479595337

Priser vises for kunden etter pålogging
2C flytende metallfyller FLM 50

Art.-nr. 0893680
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
Hurtigvirkende reparasjonssystem for montører og verksteder i metallbearbeidingsbransjen. Særlig egnet for fylling av former og for tetting og sparkling av områder med lekkasje.

2-komponents reaksjonsharpikssystem med spesialformulering


Lignende egenskaper som metall for å gjøre den ideell til bruk i metallbearbeidingsbransjen.



Hurtigherdende


Ideell til mindre reparasjoner under tidspress.



Svært høy styrke til slutt


Enkel viderebearbeiding i form av dreiing, fresing, boring, filing og gjengeskjæring når herdet.



Praktisk dobbeltpatron


Garantert optimalt blandeforhold.

Merknad

Metallet må rengjøres og avfettes til det er helt rent. Det herdede flytende metallet kan enkelt bearbeides i form av dreiing, fresing, boring osv.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Bruksområde

Reparasjonsmasse for dekking, festing, fylling og jevning av en rekke materialer.


Hurtig reparasjonssystem for montører og verksteder i metallbearbeidingsbransjen. Særlig egnet for fylling av former og for tetting og sparkling av lekkasjer.

Instruksjoner

Påføringsoverflaten må være ren, tørr og fri for fett. Det statiske blanderøret er koblet til den åpnede limpatronen, og patronen settes inn i den respektive doseringspistolen.



Ikke bruk de første 5–10 cm. av limet som blandes.


Påfør det blandede limet på delene som skal limes sammen så raskt som mulig.


Se det tekniske databladet for mer informasjon.

Innhold

50 ml

Kjemisk base

Epoksy

Blandeforhold

1 : 1

Tetthet

1,11 g/cm³

Farge

Grå

Min./maks. herdetid

10-12 min

Min. strekkfasthet

12 N/mm²

Min. strekkskjærfasthet

14 N/mm²

Min./maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet

-45 til 120 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

24 Måned / tørr, ved romtemperatur

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Dobbel patronpistol i plast For 38 ml og 50 ml doble patroner

LIMPISTOL FOR 2K LIMPATRONER

Med blandingsforhold 1:1, 4:1 og 10:1
x 1 Ant.
Statisk blanderør

MIX-ADH-ESK-50, FLM50

For hurtigvirkende epoksyharpikslim ESK-50 og MAK-38, MAK-38, plastlim Spesial og 2-komponents flytende metallfyllmateriale FLM 50
x 3 Ant.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Metallrens 7063

METALLRENS SPRAY 500 ML

Spesielt rengjøringsmiddel for forhåndsrengjøring i forbindelse med påføring av anaerobt lim, f.eks. skrue- og lagerlåsing, flens- og rørtetting