Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

2K Cyanoacrylat-superlim

2K Superlim
2K SUPERLIM 10G

Art.-nr. 089330901
EAN 4046777138160

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

2K Hurtiglim er et spaltefyllende superlim med utmerket limegenskap for mange ulike materialer og overflater.
  • Superlim for fylling av hull, med enestående klebeegenskaper på et bredt spekter av underlag

  • Spesialformulering som skiller seg fra tradisjonelle 2-komponentsystemer ved å ha lang prosesstid samtidig med en rask innledende styrke etter sammenføyning.

  • Blanderøret gir en nøyaktig dosering
Merknad

Dette produktet anbefales ikke til bruk i kontakt med systemer med ren oksygen eller oksygenanrikede systemer. Kontakt med klor eller andre sterkt oksiderende stoffer bør unngås.

Bruksområde

Utmerket heft til plast, tre, metaller, aluminium, porøse og ujevne overflater.

Instruksjoner

Håndteringstid på opptil 90 sekunder, behandlingstid på opptil 30 sekunder, fyller mellomrom på opptil 5 mm.

Kjemisk base

Cyanoakrylat

Farge

Fargeløs

Tetthet

1,15 g/cm³

Min./maks. viskositet

175,000-200,000 mPas

Min./maks. strekkfasthet

14-16 N/mm²

Maks. størrelse på limemellomrom

5 mm

Min./maks. temperaturområde

-40 til 100 °C

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

-10 til 40 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

9 Måned / tørt oppbevaringssted, i den originale beholderen

Innhold

11,77 ml

Vekt av innhold

11 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Reservedyse for 2-komponent cyanoakrylat

TVANGSBLANDERRØR FOR 2K HURTIGLIM

Sikrer en perfekt 1:1-blanding av 2-komponentprodukter
x 10 Ant.