3/4" 6-kt. piper POWERDRIV® metrisk, sekskant
3/4" 6-kt. piper POWERDRIV, metrisk
3/4 6-KT.PIPE 32MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: krombelagt, slipt/matt
- Innvendig: 3/4" innv. 4-kt., stiftlås
- Versjon: Kort
- Standard: DIN 3124, ISO 2725
![]() | |
Drev | 3/4 tomme |
Nøkkelbredde | 32 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 44 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 38 mm |
Pipenøkkeldybde (t) | 26 mm |
Lengde (L1) | 56 mm |