Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/4" 6-kt. piper POWERDRIV® metrisk, sekskant

3/4" 6-kt. piper POWERDRIV, metrisk
3/4 6-KT.PIPE 38MM

Art.-nr. 071514238

EAN 4050382026484

Priser vises for kunden etter pålogging
3/4" 6-kt. piper POWERDRIV® metrisk, sekskant

Art.-nr. 071514238
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
  • Overflate: krombelagt, slipt/matt

  • Innvendig: 3/4" innv. 4-kt., stiftlås

  • Versjon: Kort

  • Standard: DIN 3124, ISO 2725
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

3/4 tomme

Nøkkelbredde

38 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

52 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

45 mm

Pipenøkkeldybde (t)

28 mm

Lengde (L1)

60 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger