Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/4 Håndverksbukse

Piratbukser Performance
3/4SHORTS PERFORMANCE SORT/RØD 56

Art.-nr. M413162433
EAN 4251761433453

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Svært slitesterk og behagelig piratbukse med super passform og praktiske detaljer.

Svært slitesterk og behagelig piratbukse


  • 4-veis ripstop stretchmateriale, hurtigtørkende, lett vannavstøtende.Tynnere materiale med perforerte luftehull i skritt og knehase for økt komfort

  • Avtakbare Cordura® hengelommer, to baklommer og lårlommer med glidelås, mobiltelefonlomme og kortlomme, verktøylomme, knivslireknapp

  • Loxy® refleks, YKK glidelåser

  • Formsydd kneparti, elastisk borrelåsjustering og antisklibånd i midje

  • Kneputelommer


4-veisstretch 52% nylon, 40% polyester, 8% Spandex - 287 g/m². Kontraststoff: Fireveis stretch 89% nylon, 11% Spandex - 210 g/m². Cordura® forsterkninger.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruksjonerNormalvask 40°
Kan blekes uten klor
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke renses

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger