Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/4" T-håndtak

3/4" T-håndtak
3/4 T-HÅNDTAK L.450MM
ZEBRA

Art.-nr. 071514104
EAN 4011231730747

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Standard: DIN 3122, ISO 3315

  • Skyvehåndtak: Kulelås

  • Overflate: Forkrommet

  • Bruksområde: T- eller L-håndtak
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

3/4 tomme

Surface

Forkrommet

Material

Stål

Standards

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122

Length (L1)

450 mm

Head height (B1)

38 mm

Hodebredde (A)

37.5 mm

Håndtaksdiameter (D)

20 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger