Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/4" forlenger

3/4" forlengere
3/4 FORLENGER L.200MM

Art.-nr. 071514105

EAN 4050642290389

Priser vises for kunden etter pålogging
3/4" forlenger

Art.-nr. 071514105
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
  • Standard: DIN 3123, ISO 3316

  • Overflate: Krombelagt

  • Grep: 3/4" innv. 4-kt. med låsepinne

  • Ende: 3/4" utv. 4-kt. med låsepinne
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev (S2)

3/4 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Spor (S1)

3/4 tomme

Sportype

Utvendig firkantet

Lengde (L)

200 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

35,5 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger