3/4" forlenger
3/4" forlengere
3/4 FORLENGER L.395MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard: DIN 3123, ISO 3316
- Overflate: Krombelagt
- Grep: 3/4" innv. 4-kt. med låsepinne
- Ende: 3/4" utv. 4-kt. med låsepinne
![]() | |
Drev (S2) | 3/4 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor (S1) | 3/4 tomme |
Sportype | Utvendig firkantet |
Lengde (L) | 400 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 35,5 mm |