Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/4" kraftpipe sekskant, metrisk, kort

3/4 KRAFTPIPE 6-KT. 19MM

Art.-nr. 071414 02

EAN 4011231710749

Priser vises for kunden etter pålogging
3/4" kraftpipe sekskant, metrisk, kort

Art.-nr. 071414 02

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Passer til alle standard trykkluftpistoler og elektriske muttertrekkere

  • Standard: Innv. 4-kt. etter DIN 3121

  • Design: smidd, brunert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drevtype

Innvendig firkantet

Sportype

For utvendig sekskantet

Drev

3/4 tomme

Nøkkelbredde

19 mm

Lengde (L1)

51 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

32 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

44 mm

Pipenøkkeldybde (t)

15 mm

Materiale

Stål

Overflate

Polert

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger