Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/4" kraftpipe sekskant, metrisk, kort

3/4" kraftpipe, met. 6-kt., lang
3/4 KRAFTPIPE 6-KT. 27MM

Art.-nr. 071414 05

EAN 4011231710787

Priser vises for kunden etter pålogging
3/4" kraftpipe sekskant, metrisk, kort

Art.-nr. 071414 05
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
  • Passer til alle standard trykkluftpistoler og elektriske muttertrekkere

  • Standard: Innv. 4-kt. etter DIN 3121

  • Design: smidd, brunert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

3/4 tomme

Nøkkelbredde

27 mm

Lengde (L1)

54 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

42 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

44 mm

Pipenøkkeldybde (t)

16 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger