3/4" kraftpipe sekskant, metrisk, kort
3/4" kraftpipe, met. 6-kt., lang
3/4 KRAFTPIPE 6-KT. 33MM
Art.-nr. 071414 071
EAN 4011231710817
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Passer til alle standard trykkluftpistoler og elektriske muttertrekkere
- Standard: Innv. 4-kt. etter DIN 3121
- Design: smidd, brunert
![]() | |
Drev | 3/4 tomme |
Nøkkelbredde | 33 mm |
Lengde (L1) | 57 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 50 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 44 mm |
Pipenøkkeldybde (t) | 20 mm |