3/4" kraftpipe sekskant, metrisk, kort
IMPSKT-3/4IN-SHORT-WS17
Art.-nr. 071414 01
EAN 4011231710725
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Passer til alle standard trykkluftpistoler og elektriske muttertrekkere
- Standard: Innv. 4-kt. etter DIN 3121
- Design: smidd, brunert
![]() | |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Sportype | For utvendig sekskantet |
Drev | 3/4 tomme |
Nøkkelbredde | 17 mm |
Lengde (L1) | 51 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 29 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 44 mm |
Pipenøkkeldybde (t) | 13 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Polert |