¾'' latmann, leddhåndtak Tecos
3/4" latmann med leddhåndtak
3/4 LATMANN MED LEDDHÅNDTAK L.1000MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Med skrudd ledd
- Fjærbelastet kule holder pipene på plass
For alle typer skrujobber der man trenger ekstra kraft, utover det man kan dra med skralle
Lengde (L) | 990 mm |
Håndtaksdiameter (A) | 28 mm |
Hodebredde (B1) | 48 mm |
Hodebredde (vridd) (B2) | 50 mm |
Produktvekt (per element) | 3,770 kg |