3/4 tommers leddet fastnøkkel
Leddet fastnøkkel 3/4 tomme
TAPPNØKKEL LEDDET 3/4 D80-125MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for bruk med en momentnøkkel
Den firkantede sokkelen muliggjør høy kraftoverføring
Egnet for krevende arbeidsforhold
Skiftenøkkelen er laget av herdet spesialstål, som har en svart oksidfinish og er derfor beskyttet mot korrosjon
Lang levetid
De herdede stiftene er utskiftbare og er derfor ikke inkludert i leveringsomfanget
Innstillingene for momentnøkkelen avhenger av målestørrelsen S. Bruksanvisningen for momentnøkkelen inneholder nødvendig informasjon og beregningsformler. Skiftenøkkelen leveres uten stifter.
Drev | 3/4 tomme |
Min./maks. diameter | 80-125 mm |
Produktvekt (per element) | 1200,000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.