3/8" 6-kt. leddpipe kort
3/8" 6-kt. leddpiper
3/8 6-KT.LEDDPIPE KORT 12MM
Art.-nr. 071312112
EAN 4045727619971



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: Krombelagt, polert
- Grep: 3/8" 4-kt, spor for kulesikring
- Ende: Metrisk 6-kt.
- POWERDRIV®
Vanskelig tilgjengelige steder
![]() | |
Drev (S2) | 3/8 tomme |
Nøkkelbredde | 12 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 17 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 19 mm |
Lengde (L1) | 50 mm |
Overflate | Forkrommet |