Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/8" 6-kt. leddpipe kort

3/8" 6-kt. leddpiper
3/8 6-KT.LEDDPIPE KORT 13MM

Art.-nr. 071312113

EAN 4045727620045

Priser vises for kunden etter pålogging
3/8" 6-kt. leddpipe kort

Art.-nr. 071312113

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For hard-to-reach areas
  • Overflate: Krombelagt, polert

  • Grep: 3/8" 4-kt, spor for kulesikring

  • Ende: Metrisk 6-kt.

  • POWERDRIV®
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Vanskelig tilgjengelige steder

Drev (S2)

3/8 tomme

Nøkkelbredde

13 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

18,3 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

19 mm

Lengde (L1)

51 mm

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger