Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/8" 6-kt. leddpipe kort

3/8" 6-kt. leddpiper
3/8 6-KT.LEDDPIPE KORT 15MM

Art.-nr. 071312115

EAN 4011231704038

Priser vises for kunden etter pålogging
3/8" 6-kt. leddpipe kort

Art.-nr. 071312115
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
For hard-to-reach areas
  • Overflate: Krombelagt, polert

  • Grep: 3/8" 4-kt, spor for kulesikring

  • Ende: Metrisk 6-kt.

  • POWERDRIV®
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Vanskelig tilgjengelige steder

Drev (S2)

3/8 tomme

Nøkkelbredde

15 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

20,8 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

19 mm

Lengde (L1)

53,5 mm

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger