Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/8" HEX bitspipesett med løse klinger Bondhus 4 - 10 mm

3/8" bitspipesett lange 12 deler
3/8 HEX BITSPIPESETT, KLINGER 4-10X150MM

Art.-nr. 0965120646
EAN 4061975931344

Priser vises for kunden etter pålogging
3/8" HEX bitspipesett med løse klinger Bondhus 4 - 10 mm

Art.-nr. 0965120646

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Klinger og piper, 12 deler, 4, 5, 6, 7, 8 og 10 mm
, lange
  • 12 deler i plastboks med skuminnlegg

  • Rette klinger uten trapping 150 mm

  • Med standard 3/8" 6-kt. (HEX) piper som gir en totallengde på 170 mm sammensatt

  • Klingene har Prohold® plastlåsing mot pipene, som gjør at delene sitter sammen under bruk, men kan demonteres

  • Klingene og pipene kan brukes hver for seg, i for eksempel batteridrill
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For alle typer skrujobber der man trenger lang rekkevidde

Antall deler i sortiment/sett

12

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger