3/8" VDE-momentnøkkel 1000 V isolert
VDE-momentnøkkel, 3/8"
3/8 MOMENTNØKKEL 5-25 NM 1000V
Art.-nr. 071500305
EAN 4065746608008
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Målenøyaktighet på +/- 4 % toleranse fra den innstilt skalaverdien
- Høyre/venstre tiltrekking via ombyttbar firkanttilkobling
- Inkluderer kalibreringssertifikat og serienummer
- Egnet for arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) og overholder alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Momentnøkler skal bare brukes til å stramme skrueforbindelser, ikke til å løsne dem
- Momentnøkler er presisjonsverktøy som må kontrolleres regelmessig med egnet måleutstyr og justeres om nødvendig
- Vi anbefaler årlig kalibrering etter 12 måneder eller 5000 skrueoperasjoner
Spor | 3/8 tomme |
Min. måleområde for dreiemoment | 5 Nm |
Maks. måleområde for dreiemoment | 25 Nm |
Skalaverdi | 0,5 nm |
Egnet for høyrestramming | Ja |
Egnet for venstrestramming | Ja |
ISO | 6789-2 |
Materiale til håndtak | 1-komponent plast |
Lengde | 305 mm |
Spaklengde | 100 mm |
Skrallehodehøyde | 60 mm |
Skrallehodehøyde med firkant | 78 mm |
Håndtaksdiameter | 50 mm |
Skrallehodebredde | 40 mm |
Min./maks. måleområde for dreiemoment | 5-25 Nm |