3/8" bitspipe For TX-skruer, kort
3/8" bitspipe for innv. TX, TX
3/8 BITSPIPE FOR INNVENDIG TX20
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: Krombelagt
- Grep: 3/8" 4-kt., spor for kulesikring
- Spiss: TX
![]() | |
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor | TX20 |
Sportype | TX |
Design | Kort |
Lengde (L1) | 50,5 mm |
Bladlengde (L2) | 20,5 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 19 mm |
Maks. nominell diameter for utvendig Torx | 3,84 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |