Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/8" bitspipe For TX-skruer, kort

3/8" bitspipe for innv. TX, TX
3/8 BITSPIPE FOR INNVENDIG TX25

Art.-nr. 071512325

EAN 4011231728096

Priser vises for kunden etter pålogging
3/8" bitspipe For TX-skruer, kort

Art.-nr. 071512325
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
  • Overflate: Krombelagt

  • Grep: 3/8" 4-kt., spor for kulesikring

  • Spiss: TX
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

3/8 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Spor

TX25

Sportype

TX

Design

Kort

Lengde (L1)

50,5 mm

Bladlengde (L2)

20,5 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

19 mm

Maks. nominell diameter for utvendig Torx

4,40 mm

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger