Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/8 bitspipe HEX Ko-ken

3/8" bitspipe HEX for innv. 6-kt. kort Ko-ken
3/8 BITSPIPE HEX F.INNV.6-KT. 12MM L.62

Art.-nr. 0712066612

EAN 4061975794109

Priser vises for kunden etter pålogging
3/8 bitspipe HEX Ko-ken

Art.-nr. 0712066612

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

3/8" korte HEX bitspiper

Forkrommet

Merknad

Ikke beregnet i kombinasjon med muttertrekker / slagmaskin

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For alle typer skruing for hånd

Drev

3/8 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Spor

12 mm

Sportype

For innvendig sekskantet

Design

Kort

Lengde (L1)

62 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

21,1 mm

Materiale

Verktøystål

Overflate

Forkrommet

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

20 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger