Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/8" bitspiper metrisk, 6-kt., kort

3/8" bitspipe for innv. 6-kt. kort
3/8 BITSPIPE HEX F.INNV.6-KT. 5MM L.50,5

Art.-nr. 071512705

EAN 4024835418829

Priser vises for kunden etter pålogging
3/8" bitspiper metrisk, 6-kt., kort

Art.-nr. 071512705
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
  • Overflate: Krombelagt, polert/matt

  • Innvendig: 3/8" innv. 4-kt., kulesikring

  • Spiss: For innv. 6-kt. DIN 7422
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

3/8 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Spor

5 mm

Sportype

For innvendig sekskantet

Design

Kort

Lengde (L1)

50,5 mm

Bladlengde (L2)

20,5 mm

Sporlengde (L3)

11 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

19 mm

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger